DWYER INSTRUMENTS DH3-009 Dijital Panel Metre, 0 - 25 İnç WC Giriş Aralığı
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Panel Metre |
doğruluk | -/+ %0.5 |
Kablo Uzunluğu | 18 " |
Bağlantı boyutu | 1 / 8 " |
Bağlantı Türü | FNPT |
Bağlayıcı Tipi | sıkıştırma Montaj |
derinlik | 3 1 / 8 " |
Ekran Rakamları | 4 Rakamları |
Ekran Yüksekliği | 2 / 5 " |
Görüntü Aralığı | 9999 |
Ekran Tip | LCD |
Elektriksel değerlendirme | 1A @ 30V AC/DC |
uyan | 4 3/4" Yuvarlak Kesim |
Montaj Yönü | Dikey |
Montaj Tipi | Ön Yüzük |
Pin Sayısı | 15 |
Çıktı | 4 ila 20 mA |
Çıkış Akımı | 4 ila 20 mA |
Gerekli Güç | 12 - 28V DC, 12 - 28V AC |
basınç Aralığı | 0 ila 25" klozet |
Röle | 2 SPDT'li |
Tepki Süresi | 250 milisaniye. |
beden | 4 3 / 4 "x 2 21 / 32" |
Sıcaklık. menzil | 32 Derece 140 dereceye kadar F |
Tip | Basınç |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.04 |
Gemi yüksekliği (cm) | 19.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.27 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 9032896050 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | doğruluk | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
DH3-002 | -/+ %1.5 | 0 ila 0.25" klozet | €674.13 | |
DH3-004 | -/+ %1 | 0 ila 1" klozet | - | TEKLİF TALEBİ
|
DH3-005 | - | 0 ila 2.5" klozet | €632.13 | |
DH3-006 | -/+ %1 | 0 ila 5" klozet | €632.13 | |
DH3-007 | -/+ %0.5 | 0 ila 10" klozet | €632.13 | |
DH3-010 | -/+ %0.5 | 0 ila 50" klozet | - | TEKLİF TALEBİ
|
DH3-011 | -/+ %0.5 | 0 ila 100" klozet | €580.56 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00