Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Dwyer Dm-1103 Digimag Fark Basınç Göstergesi | 5tcp2 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€320.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Fark Basınç Göstergesi
doğruluk
-/+ %2
Ortam Sıcaklığı Aralık
32 Derece 122 dereceye kadar F
Kasa Rengi
Açık gri
Kutu Malzemesi
Cam Dolgulu Plastik
Bağlantı Yeri
Geri
Boyutu Dial
5"
Ekran Rakamları
4 Rakamları
Ekran Tip
LCD
Görüntüleme Adetleri
wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Tam Ölçek
Muhafaza Değerlendirmesi
NEMA 4X
Maks. şimdiki
5 mA
Tarafından desteklenmektedir
9V Pil veya 9 - 24V DC
basınç Aralığı
0 ila 0.5" klozet
çözüm
0.001" klozet
Soket Malzemesi
Cam Dolgulu Plastik
Sıcaklık. menzil
0 Derece 140 dereceye kadar F
Dia İçinde Tüp.
1 / 8 "
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
0.72
Gemi yüksekliği (cm)
19.56
Gemi uzunluğu (cm)
17.02
Gemi genişliği (cm)
9.65
HS kodu
9026208000
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Dwyer DM-1103 DigiMag diferansiyel dijital basınç göstergesi, fan basıncı göstergesinde hava ve gaz basıncı izleme ve filtre ve üfleyici vakum izleme işlemlerinde
Sistem karmaşıklığını en aza indirmek için hava hızı, akış ve basınç izleme modları
Kullanım kolaylığı ve kurulum ve kalibrasyon süresini kısaltmak için basit 4 düğmeli yerleşime sahip yerinde programlanabilir özellik
Bakım gereksinimi üzerine uyarılar için yerleşik özel filtre ayar noktası