Dwyer Instruments Dm-1211 | Dijital Diferansiyel Akış Ölçer, 50 İnç Wc | 5tct5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS DM-1211 Dijital Diferansiyel Akış Ölçer, 50 İnç WC | AE6JMX 5TCT5

DWYER INSTRUMENTS DM-1211 Dijital Diferansiyel Akış Göstergesi, 50 İnç WC

Stoktaki Ürünler
Madde: AE6JMX Modeli: DM-1211Çapraz Referans: 5TCT5
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
€397.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fark Basınç Göstergesi
doğruluk-/+ %1
Ortam Sıcaklığı Aralık32 Derece 122 dereceye kadar F
Kasa RengiAçık gri
Kutu MalzemesiCam Dolgulu Plastik
Bağlantı YeriGeri
Boyutu Dial5"
Ekran Rakamları4 Rakamları
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetleriwc, FPM, m/s, CFM, Saatte Metreküp olarak
Muhafaza DeğerlendirmesiNEMA 4X
Maks. şimdiki5 mA
Tarafından desteklenmektedir9V Pil veya 9 - 24V DC
basınç Aralığı0 ila 50" klozet
çözümSeçilen Ekran Birimlerine Bağlı
Soket MalzemesiCam Dolgulu Plastik
Sıcaklık. menzil0 Derece 140 dereceye kadar F
Dia İçinde Tüp.1 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)17.78
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
HS kodu9026806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldoğrulukGörüntüleme Adetleribasınç AralığıçözümÜcret
DWYER INSTRUMENTS DM-1102 Dijital Gösterge Diferansiyel, 0.25 İnç WC | AE6JLW 5TCP1 DM-1102-/+ %2wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 0.25" klozet0.001" klozet€372.34
DWYER CİHAZLARI DM-1103 DigiMag Fark Basınç Göstergesi, NEMA 4X / IP66, Dijital | AE6JLX 5TCP2 DM-1103-/+ %2wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 0.5" klozet0.001" klozet€320.09
DWYER INSTRUMENTS DM-1104 Dijital Gösterge Diferansiyel, 1 İnç WC | AE6JLY 5TCP3 DM-1104-/+ %2wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 1" klozet0.001" klozet€309.62
DWYER INSTRUMENTS DM-1105 Dijital Gösterge Diferansiyel, 2 İnç WC | AE6JLZ 5TCP4 DM-1105-/+ %1wc., kPa, Pa, mBar, mm wc, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 2" klozet0.001" klozet€304.75
DWYER INSTRUMENTS DM-1107 Dijital Gösterge Diferansiyel, 5 İnç WC | AE6JMA 5TCP5 DM-1107-/+ %1wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg cinsinden, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 5" klozet0.002" klozet€320.09
DWYER INSTRUMENTS DM-1108 Dijital Gösterge Diferansiyel, 10 İnç WC | AE6JMB 5TCP6 DM-1108-/+ %1wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg cinsinden, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 10" klozet0.010" klozet€307.20
DWYER INSTRUMENTS DM-1109 Dijital Gösterge Diferansiyel, 15 İnç WC | AE6JMC 5TCP7 DM-1109-/+ %1wc, PSI, kPa, mBar, mm wc, Hg cinsinden, mm Hg, % Tam Ölçek0 ila 15" klozet0.010" klozet€310.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DM-1211 Dijital Diferansiyel Akış Göstergesi, 50 İnç WC
€397.61 / Adet