Dwyer Instruments Dm-2002-lcd Verici | 2hlz2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD Diferansiyel Basınç Transmitteri, 10 PSI Maksimum Basınç | AC2CGB 2HLZ2

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD Fark Basınç Transmitteri, 10 PSI Maksimum Basınç

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC2CGB Modeli: DM-2002-LCDÇapraz Referans: 2HLZ2
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
€225.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LCD'li Basınç Transmitteri
doğruluk-/+ %1 Tam Ölçek
Bağlantı boyutu1 / 8 "
Bağlantı TürüDikenli
Current Rating38 mA
Ekran TipLCD
Döngü Direnci0 ile 1250 Ohm
Maks. Basınç10 psig
Montaj YönüDikey
Çalışma Aralığı0 ila 0.25" klozet
Çıkış Amperleri4 - 20mA
Gerekli Güç10, 35V DC'ye

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.47
Gemi yüksekliği (cm)17.02
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Dwyer Instruments DM-2002-LCD diferansiyel basınç vericisi, fan kontrolü ve filtrasyon işlemlerinde gaz basıncının izlenmesi için tasarlanmıştır
  • Cam dolgulu plastik kalıplı muhafaza, uzun süreli çalışmayı sağlarken dış kirleticilere karşı koruma sağlar
  • Kolay kalibrasyon kontrolleri ve gecikme olmadan sinyalleşmedeki basınç değişikliğine hızlı yanıt için dijital buton sıfır ve aralık kontrolleri
  • Ayarlarda kazara değişiklik yapılmasını önlemek için kurcalamaya dayanıklı düğme yapılandırması
  • Kolay kurulum ve güvenli bağlantı için 1/8 inç dikenli bağlantıya sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
DWYER INSTRUMENTS DM-2002 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 0 - 0.25 İnç WC | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Basınç Verici€330.23
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 0 - 0.5 İnç Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Basınç Verici€337.10
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 0 - 1 İnç Wc | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Basınç Verici-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 0 - 2 İnç Wc | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Basınç Verici-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 0 - 3 İnç Wc | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Basınç Verici-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Diferansiyel Basınç Transmitteri, 0 - 5 İnç Wc | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Basınç Verici-
TEKLİF TALEBİ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Diferansiyel Basınç Göstergeli Verici, 0.25 İnç WC | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Basınç Verici-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS DM-2002-LCD Fark Basınç Transmitteri, 10 PSI Maksimum Basınç
€225.61 / Adet