DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Fark Basınç Göstergeli Transmiter, 0.25 İnç WC
Madde: AC2CFZ
Modeli: DM-2012Çapraz Referans: 2HLY9
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Verici |
doğruluk | -/+ %1 Tam Ölçek |
Bağlantı boyutu | 1 / 8 " |
Bağlantı Türü | Dikenli |
Döngü Direnci | 0 ile 1250 Ohm |
Çalışma Aralığı | 0 ila -/+ 0.25" tuvalet |
Çıkış Amperleri | 4 - 20mA |
Gerekli Güç | 10, 35V DC'ye |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.99 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | US |
A. SC Sınıfı sigortalar, toplam uzunlukları açısından boyutu reddetme özellikleri sergileyerek aşırı kaynaşma durumlarını etkili bir şekilde önler.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00