DWYER INSTRUMENTS DM-2013 Fark Basınç Vericisi, 0.5 - 0 - 0.5 İnç Wc
Madde: AC2CGA
Modeli: DM-2013Çapraz Referans: 2HLZ1
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç Verici |
doğruluk | -/+ %1 Tam Ölçek |
Bağlantı boyutu | 1 / 8 " |
Bağlantı Türü | Dikenli |
Döngü Direnci | 0 ile 1250 Ohm |
Çalışma Aralığı | 0 ila -/+ 0.5" tuvalet |
Çıkış Amperleri | 4 - 20mA |
Gerekli Güç | 10, 35V DC'ye |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.99 |
Gemi genişliği (cm) | 9.65 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00