Alışveriş yapabilmeniz ve alışveriş deneyimlerinizi geliştirebilmeniz için gerekli çerezleri ve benzeri araçları kullanıyoruz. Bunları aynı zamanda iyileştirmeler yapabilmek amacıyla müşterilerimizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) için de kullanırız. Bizim okuyabilirsiniz Mesafeli Satış Sözleşmesi daha fazla bilgi için.
Kesinlikle Gerekli Çerezler
Daima Aktif
Bu çerezler web sitemizin çalışmasını sağlar. Giriş Yapma/kaydolma veya hesap verileri, tarayıcı bilgileri, resimler ve videolar ile alışveriş sepeti yolculuğu gibi kişisel ayrıntıların günlüğe kaydedilmesini içerir.
Ayrıca web sitemizdeki yeni özellikleri ve tasarımları test etmek için optimizasyon çerezleri kullanıyoruz. Toplanan bilgiler web sitemizi ve müşterilerimizin deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
reklâm
Bu çerezler, reklamlarımızın performansını ve alaka düzeyini anlamak, diğer web sitelerinde ve sosyal medyada size kişiselleştirilmiş reklamlar sunmak, tanınmış bir üçüncü taraf bağlı kuruluş web sitesinden sitemize ne zaman geldiğinizi takip etmek ve bu çerezleri kullanıp kullanmadığınızı takip etmek için kullanılır. size gösterdiğimiz reklamlara dayanarak bir satın alma işlemi gerçekleştirdi.
Öneriler
Bu çerezler, gezinme deneyiminizi size daha uygun hale getirmek için kişiselleştirilmiş ürün ve içerik önerileri sunmamıza olanak tanır.
İşlevsellik
Bu çerezler, müşteri anketleri ve geri bildirimleri sunmak, arama sonuçlarını iyileştirmek ve web sitemizdeki içeriği sosyal medyada paylaşmanıza olanak sağlamak için kullanılır.
analitik
Bu çerezler, web sitemizi nasıl kullandığınıza ilişkin bilgileri toplayıp raporlayarak web sitemizi geliştirmemize yardımcı olur.
Dwyer Instruments Dpg-211 | Dijital Basınç Göstergesi, 0 ila 5000 Psi | 4ftn7 | Raptor Supplies Türkiye
Ürün düz nakliye için mevcuttur.Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.
Teslim seçenekleri:
uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
Int. İfade etmek (5-7 gün)¥ 3,750
Fabrika teslim almaÜcretsiz
Fabrika teslim alma
€1,122.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ürün Açıklaması:
+
Dijital Basınç Ölçer
doğruluk
% 0.25 Tam Ölçek
Kablo Uzunluğu
3 ft.
Bağlantı boyutu
1 / 4 "
Bağlantı Türü
NPT
Ekran Rakamları
4 Rakamları
Görüntüleme Adetleri
Psi, Santimetre Karede Kilogram, Bar
Muhafaza Değerlendirmesi
NEMA 4X
sınıf
316L kalite
Gövde Malzemesi
Alüminyum
IP Rating
IP 66
Kurşun Uzunluğu
36 "
Döngü Direnci
600 Ohm maks.
NEMA Değerlendirmesi
4X
Çıktı
4 ila 20 mA
Çıkış Akımı
4 ila 20 mA
Güç tüketimi
0.8W
Gerekli Güç
12 - 24V AC / DC
basınç Aralığı
0 ila 5000 psig
Sıcaklık. menzil
0 Derece 158 dereceye kadar F
Termal Hata
-/+ %0.02
Islanan Malzemeler
Paslanmaz çelik
Nakliye Bilgisi:
Gemi ağırlığı (kg)
0.44
Gemi yüksekliği (cm)
10.41
Gemi uzunluğu (cm)
14.73
Gemi genişliği (cm)
14.99
HS kodu
9032200000
Menşe Ülkesi
US
Ürün Detayı:
Vericili Dijital Vakum Ölçer, Nominal Kadran Boyutu 3 inç, Islak Malzemeler 316L Paslanmaz Çelik, Doğruluk Tam Ölçeğin +/-0.25 Yüzdesi, Minimum Basınç 0 psi, Maksimum Basınç 5,000 psi, Görüntüleme Birimleri bar, kg/cm2, psig, Çıkış 4 20mA DC'ye, DPG-200 Serisi, Gösterge Birincil Aralık Birimleri psi, Gösterge Proses Bağlantı Cinsiyeti Erkek, IP Derecelendirmesi IP66, NEMA Derecelendirmesi NEMA 4X, Gösterge Proses Bağlantı Konumu Alt, Gösterge Proses Bağlantı Boyutu 1/4 inç, Gösterge Proses Bağlantı Tipi MNPT