Dwyer Instruments Emma | Çevre Ölçer, 14 Derece ila 140 Derece F | 38rw99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS EMMA Çevre Ölçer, 14 Derece ila 140 Derece F | AH8GLN 38RW99

DWYER INSTRUMENTS EMMA Çevre Ölçer, 14 Derece ila 140 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8GLN modeli: EMMAÇapraz Referans: 38RW99

İle alın Mayıs 13, Pazartesi
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
€1,386.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çevre Ölçer
Hava Hızı Doğruluğu-/+ %3
Pil TipiAlkalik
Batarya voltajı9V
CFM Aralığı0 - 999900 CFM
Ekran TipÇift hatlı LCD
Akış Hızı Aralığı96 ila 5913 FPM
Nem Doğruluğu-/+ %3
Aydınlatma0 ila 50000 lüks
Aydınlatma Doğruluğu-/+ %5
Bağıl Nem Aralığı0% RH 100
Tepki Süresi500 milisaniye.
Ses seviyesi30 ila 130 dB
Sıcaklık Doğruluk-/+ 2.7 Derece F
Sıcaklık. menzil14 Derece 140 dereceye kadar F
Sıcaklık çözüm0.1 Derece F / Derece C

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)16.51
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Işık Seviyesi: 50,000 Lux
  • Işık Seviyesi Doğruluğu: +/- 5%

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS EMMA Çevre Ölçer, 14 Derece ila 140 Derece F
€1,386.75 / Adet