DWYER INSTRUMENTS MS-121 Basınç Transmitteri, 0 - 0.5 İnç Wc Aralığı
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç çevirici |
doğruluk | -/+ %1 Tam Ölçek |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 4X |
Döngü Direnci | 0 ile 1250 Ohm |
Maks. şimdiki | 40 mA |
Maks. Basınç | 10 psi |
Montaj Yönü | Dikey konumda diyafram |
Çalışma Aralığı | 0.1",0.25",0.5" klozet |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece 150 dereceye kadar F |
Çıkış Amperleri | 4 - 20mA |
Çıkış Akımı | 4 ila 20 mA |
Gerekli Güç | 10 - 35 V DC (2 telli), 17 - 36 V DC veya 21.6 - 33 V AC (3 telli) |
basınç Aralığı | 0.1", 0.25", 0.5" tuvalet |
Dia İçinde Tüp. | 5mm |
Dış Çap Tüp. | 9mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.22 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MS 111 | 1", 2", 5" tuvalet | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00