DWYER INSTRUMENTS MS-111 Basınç Verici, Sahada Yükseltilebilir Ekran
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınç çevirici |
doğruluk | -/+ %1 Tam Ölçek |
Muhafaza Değerlendirmesi | NEMA 4X |
Döngü Direnci | 0 ile 1250 Ohm |
Maks. şimdiki | 40 mA |
Maks. Basınç | 10 psi |
Montaj Yönü | Dikey konumda diyafram |
Çalışma Aralığı | 1",2",5" klozet |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 0 Derece 150 dereceye kadar F |
Çıkış Amperleri | 4 - 20mA |
Çıkış Akımı | 4 ila 20 mA |
Gerekli Güç | 10 - 35 V DC (2 telli), 17 - 36 V DC veya 21.6 - 33 V AC (3 telli) |
basınç Aralığı | 1", 2", 5" tuvalet |
Dia İçinde Tüp. | 5mm |
Dış Çap Tüp. | 9mm |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.27 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.41 |
Gemi uzunluğu (cm) | 13.97 |
Gemi genişliği (cm) | 14.73 |
HS kodu | 9026204000 |
Menşe Ülkesi | US |
A. Sigortalar zamanla bozulur ve sonunda çalışmayı durdurur. Sigortanın devre dışı kalması durumu her zaman ekipmanın arızalandığını göstermez. Ancak, değiştirdikten hemen sonra sönerse, sigortayı ısrarla değiştirmekten kaçının.
PLATFORM | Model | basınç Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|
MS 121 | 0.1", 0.25", 0.5" tuvalet | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00