DWYER INSTRUMENTS RHP-2W22-LCD Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -20 ila 140 Derece F
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Nem / Sıcaklık Dönüştürücü |
Kalibrasyon Sertifikası | NIST |
Ekran Tip | LCD |
Elektriksel bağlantı | Terminal panosu |
Nem Doğruluğu | -/+ %2 |
Montaj Tipi | Duvar |
Çıktı | 0, 10V DC'ye |
Çıkış Gerilimi | 0, 10V DC'ye |
Gerekli Güç | 15 - 35V DC, 15 - 29V AC |
Bağıl Nem Aralığı | 0% RH 100 |
Tepki Süresi | 15 sn. |
Sensör Tipi | RTD veya Termistör |
Sıcaklık Doğruluk | -/+ 0.9 Derece F @ 72 Derece. F |
Sıcaklık. menzil | -20 derece 140 dereceye kadar F |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 14.73 |
Gemi genişliği (cm) | 5.59 |
HS kodu | 9025801000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Elektriksel bağlantı | + | Gerekli Güç | Sıcaklık Doğruluk | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-2W10 | Terminal panosu | Nem Dönüştürücü | 10, 35V DC'ye | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
RHP-2W11 | Terminal panosu | Nem / Sıcaklık Dönüştürücü | 10, 35V DC'ye | -/+ 0.9 Derece F @ 72 Derece. F | -20 derece 140 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
RHP-2W20 | Terminal panosu | Nem Dönüştürücü | 15 - 35V DC, 15 - 29V AC | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
RHP-2W22 | Terminal panosu | Nem / Sıcaklık Dönüştürücü | 15 - 35V DC, 15 - 29V AC | -/+ 0.9 Derece F @ 72 Derece. F | -20 derece 140 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
RHP-2W1B | Terminal panosu | Nem / Sıcaklık Dönüştürücü | 10, 35V DC'ye | -/+ 0.4 Derece F @ 77 Derece. F | -40 derece 140 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
RHP-2W1D | Terminal panosu | Nem / Sıcaklık Dönüştürücü | 10, 35V DC'ye | -/+ 0.54 Derece F @ 32 Derece. F | -40 derece 140 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
RHP-2W1E | Terminal panosu | Nem / Sıcaklık Dönüştürücü | 10, 35V DC'ye | -/+ 0.54 Derece F @ 32 Derece. F | -40 derece 140 dereceye kadar F | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00