Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS RHP-3O2F Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -40 ila 140 Derece F | AE8ETY 6CTJ4

DWYER INSTRUMENTS RHP-3O2F Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -40 ila 140 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8ETY Modeli: RHP-3O2FÇapraz Referans: 6CTJ4
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
€253.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Nem / Sıcaklık Dönüştürücü
Kalibrasyon SertifikasıNIST
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüNPS
Elektriksel bağlantıVidalı terminal
Muhafaza Malzemesipolikarbonat
Muhafaza DeğerlendirmesiIP 66
Boşluk Sıcaklığı Sensör Doğruluğu-/+ 0.9 Derece F @ 77 Derece. F
Boşluk Sıcaklığı Sensör Aralığı-20 derece 140 dereceye kadar F
Nem Doğruluğu-/+ %3
gecikme-/+ %1
Montaj Tipiyüzey
Çıkış Gerilimi0, 10V DC'ye
Gerekli Güç15 - 35V DC, 15 - 29V AC
Prob Dia.1 3 / 25 "
Prob Uzunluğu3"
Bağıl Nem Aralığı0% RH 100
Tekrarlanabilirlik-/+ %0.1 Tipik
Tepki Süresi15 sn.
RH SensörüKapasite Polimeri
RTD Sıcaklığı Sensör Doğruluğu-/+ 0.54 Derece F @ 32 Derece. F
RTD Sıcaklığı Sensör Aralığı-40 derece 140 dereceye kadar F
Sensör TipiRTD veya Termistör
Termistör Sıcaklığı Sensör Doğruluğu-/+ 0.36 Derece F @ 77 Derece. F
Termistör Sıcaklığı Sensör Aralığı-40 derece 140 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu9025801000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Montaj TipiGerekli GüçProb Dia.Prob UzunluğuÜcret
DWYER CİHAZLARI RHP-3W10-LCD Nem Dönüştürücü, 10 ila 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDNem DönüştürücüDuvar10, 35V DC'ye---
TEKLİF TALEBİ
DWYER CİHAZLARI RHP-3O10 Nem Dönüştürücü, 10 ila 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Nem Dönüştürücüyüzey10, 35V DC'ye1 3 / 25 "3"€191.38
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -20 ila 140 Derece F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Nem / Sıcaklık Dönüştürücüyüzey10, 35V DC'ye1 3 / 25 "3"€214.97
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20 Nem Dönüştürücü, 15 - 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Nem Dönüştürücüyüzey15 - 35V DC, 15 - 29V AC1 3 / 25 "3"€220.72
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -20 ila 140 Derece F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Nem / Sıcaklık Dönüştürücüyüzey15 - 35V DC, 15 - 29V AC1 3 / 25 "3"€208.44
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -40 ila 140 Derece F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1ANem / Sıcaklık Dönüştürücüyüzey10, 35V DC'ye1 3 / 25 "3"€204.03
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -40 ila 140 Derece F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BNem / Sıcaklık Dönüştürücüyüzey10, 35V DC'ye1 3 / 25 "3"€227.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS RHP-3O2F Nem/sıcaklık Dönüştürücü, -40 ila 140 Derece F
€253.06 / Adet