DWYER INSTRUMENTS TE-DFN-B1244-00 Kanal Sıcaklık Sensörü, 10k Ohm, Tip 2, 12 İnç Uzunluk
Madde: AE8EWF
Modeli: TE-DFN-B1244-00Çapraz Referans: 6CTT4
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Sıcaklık Probu |
Bağlantı Türü | Flanş, Yalnızca Prob |
Montaj Tipi | Flanş, Yalnızca Prob |
Prob Konektörü | Çıplak Tel |
Prob Dia. | 1 / 4 " |
Prob Uzunluğu | 12 " |
Prob Malzemesi | Paslanmaz çelik |
RTD Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C |
Sıcaklık Sınır (Derece F) | -40 derece 140 dereceye kadar F |
Sıcaklık Ölçüm Elemanı | 10K Ohm Tip 2 Termistör |
Termistör Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C |
kullanım | Hava ve Gazlar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
HS kodu | 9025198080 |
Menşe Ülkesi | CN |
Model | Termistör Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | Bağlantı Türü | + | kullanım | Kablo uzunluğu | Prob Konektörü | Prob Uzunluğu | RTD Sıcaklığı Sensör Doğruluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE-DFN-A0444-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 4" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.70 | |
TE-DFN-A0644-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 6" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A0844-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 8" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.31 | |
TE-DFN-A1244-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 12 " | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | - | TEKLİF TALEBİ
|
TE-DFN-A1844-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 18 " | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €24.16 | |
TE-DFN-B0444-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 4" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €18.70 | |
TE-DFN-B0644-00 | -/+ 0.22 Derece C @ 25 Derece. C | Flanş, Yalnızca Prob | Kanal Sıcaklık Probu | Hava ve Gazlar | - | Çıplak Tel | 6" | -/+ 0.15 Derece C @ 0 Derece. C | €17.76 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00