Dwyer Instruments Tss2-2200 | Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 230vac | 2hmj1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 230vac | AC2CJQ 2HMJ1

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 230vac

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2CJQ Modeli: TSS2-2200Çapraz Referans: 2HMJ1
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
€134.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcaklık anahtarı
doğruluk-/+ %1 Tam Ölçek
İletişim değerlendirmesi16A @ 240V Dirençli, 8A @ 240V Dirençli, 3A Endüktif
boyutlar3 "x 1 27/64" x 2 7/16 "
Ekran Rakamları3 Rakamları
Ekran TipLED
HP1 hp
IP RatingIP 64
Bellek saklama alanıuçucu olmayan
Gerekli Güç230V AC
Röle2 SPDT'li
Sensör Tipitermistör
Sıcaklık. menzil-58 derece 302 dereceye kadar F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiES

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Dual Input, Dual Output
  • Alt Marka: AŞK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerekli GüçSıcaklık. menzilÜcret
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2100 Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 110vac | AC2CJP 2HMH9 TSS2-2100115V AC-58 derece 302 dereceye kadar F€167.82
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2110 Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 110vac | AC2CJR 2HMJ2 TSS2-2110115V AC-50 Derece 150 Dereceye kadar. C€164.63
DWYER INSTRUMENTS TSS2-2210 Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 230vac | AC2CJT 2HMJ3 TSS2-2210230V AC-50 Derece 150 Dereceye kadar. C€167.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DWYER INSTRUMENTS TSS2-2200 Sıcaklık Anahtarı, Termistör, 230vac
€134.78 / Adet