Dynabrade 12200 | Hava Dosyası 21 Cfm 3400 Spm 13/32 Strok | 25h807 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 12200 Hava Dosyası 21 Cfm 3400 Spm 13/32 Strok | AB8FKL 25H807

DYNABRADE 12200 Hava Dosyası 21 Cfm 3400 Spm 13/32 Strok

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FKL Model: 12200Çapraz Referans: 25H807

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€1,518.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Air Dosyası
Hava girişi1 / 4 "NPT
CFM @ Tam Yük21
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk10 "
Gerekli Basınç90 psi
Strok Uzunluğu13 / 32 "
Dakika Başına Vuruş3400
boğazmanivela

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)42.55
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 12200 Hava Dosyası 21 Cfm 3400 Spm 13/32 Strok
€1,518.14 / Adet