Dynabrade 15013 | Aşındırıcı Bant Aracı Genel 0.4 13 İnç Uzunluk | 20uc95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 15013 Aşındırıcı Bant Aleti Genel 0.4 13 İnç Uzunluk | AF7BNC 20UC95

DYNABRADE 15013 Aşındırıcı Bant Aleti Genel 0.4 13 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BNC Model: 15013Çapraz Referans: 20UC95
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
€938.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Aşındırıcı Bant Aleti
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3
Kemer boyutu13 "L
CFM @ Tam Yük3
Görevgenel
Egzoz TipiArka
Serbest hız25,000 rpm
Kolu MalzemeKauçuk
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk12 "
Gerekli Basınç90 PSIG
boğazEmniyet Kilitli Kol
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.12
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8467290010

Ürün Detayı:

Dynabrade 15013 zımpara bandı aleti, dar açıklıklarda dik açılı kaynakların zımparalanması, çapak alınması, bitirilmesi ve taşlanması için idealdir. Ahşap, cam, kauçuk, taş, metal ve kompozitlerle birlikte kullanılır.

Özellikler:

  • Dynabrade 15013 aşındırıcı bant aleti, aşırı sıcaklıklara dayanacak ve korozyona karşı koyacak bir alüminyum muhafazaya sahiptir.
  • Kullanıcı tarafından zaman içinde rahat ve yorulmadan çalışma için 7 derece ofsete sahip kauçuk bir alet tutacağı ile donatılmıştır.
  • Bu genel hizmet aleti, kolay temizlik, soğutma ve gürültüyü en aza indirmek için ek bir egzoz ve arka susturucuya sahiptir.
  • Ayrıca, aletin yanlışlıkla çalıştırılmasını önleyerek çalışma ortamının güvenliğini sağlamak için bir emniyet kilidi gaz kolu ve döner kayış korumasına sahiptir.

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Dynabrade 15034 Ofset Kontak Kolu: Gevşek polisaj ve kontak çarkından taşlama için standart kontak koluna bir alternatiftir.
  • Dynabrade 96541 Motor Ayar Kiti: Bu kit, motorun sorunsuz ve verimli çalışması için bakım ve onarım yapılması için uygundur.
  • Dynabrade 95675 Mega Akış Tapası: Hava akışını arttırmak ve hava aletinin aç kalmasını önlemek için idealdir.
  • Dynabrade 94300 Dynaswivel: Bu dönüş, hava hortumunun 360 derece dönerek doğrudan zemine gelmesini sağlar.
  • Dynabrade 95821& 95842 Hava yağları: Sorunsuz çalışmayı sağlamak için direnci en aza indirirler.

Sık sorulan Sorular:

S. Aşındırıcı alette döner kayış korumasının kullanımı nedir?

A.

  • Döner kayış muhafazası, kapağı çekerek ve yoldan çekilerek hızlı ve kolay kayış değişimi için kullanılır.
  • Pivot vidasının gevşemesinin muhafazayı hareket ettirmesine izin vermez.

S. Bu kayış aletinin ortalama akış hızı nedir?

A. Ortalama akış hızı, 3 saniyelik sürekli çalışma süresinde 15 cfm'dir.

S. Dynabrade 15013 zımpara bandını nasıl monte edebiliriz?

A.

  • Uzun hizmet ömrü sağlamak için kapalı devre hava sistemi ve filtre-regülatör-yağlayıcı kullanın.
  • Her alet, bir hava besleme FRL'sine bağlanan benzersiz bir hortuma ihtiyaç duyar.
  • Alete giren kirlenmeyi azaltmak için FRL'de hızlı bağlantı kesmeler mevcuttur.
  • Tüm bağlantı parçalarını ve hortum tertibatlarını sıkıca takın.
  • Kirli hava, nemli hava veya yetersiz yağlamanın neden olduğu yanlış kullanım riskini azaltmak için tüm Dynabrade döner kanatlı havalı aletler bir FRL ile kullanılmalıdır.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 15013 Aşındırıcı Bant Aleti Genel 0.4 13 İnç Uzunluk
€938.31 / Adet