Dynabrade 48205 | Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | 25h843 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 48205 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 25k Rpm 0.4 Bg 23cfm | AB8FMA 25H843

DYNABRADE 48205 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FMA Model: 48205Çapraz Referans: 25H843

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€774.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Die Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.75
CFM @ Tam Yük23.0
pens1 / 4 "
GörevSanayi
EgzozArka
Serbest hız25,000 rpm
Öğütücü TipiSağ Açılı
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk9"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Rotorda Pilotlu Pinyon, Hafif Ergonomik Tasarım, Çift Fitil Yağlama Sistemi

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzozSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 52212 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.5 Hp 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Ön20,000 rpm0.51 / 4 "6"€733.19
DYNABRADE 52290 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 20k Rpm 0.7 Hp 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Ön20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€815.65
DYNABRADE 54343 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.7 Hp 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Arka12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,118.60
DYNABRADE 54359 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 18k Rpm 0.7 Hp 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Arka18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,078.17
DYNABRADE 54363 Havalı Kalıp Taşlama Makinesi, Dik Açı, 18000 rpm, 0.7 hp, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Arka18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,354.59
DYNABRADE 46000 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 12k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Arka12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,002.92
DYNABRADE 46001 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 15k Rpm 0.4 Hp 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Arka15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,023.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 48205 Havalı Kalıp Öğütücü Dik Açı 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm
€774.05 / Adet