Dynabrade 48500 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç | 25h849 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 48500 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç | AB8FMG 25H849

DYNABRADE 48500 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FMG Model: 48500Çapraz Referans: 25H849
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
€771.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.75
CFM @ Tam Yük23
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız25,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk9"
Ped Yüz TipiKilitleme
Dolgu büyüklüğü2"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1 / 4 "-20
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.95
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiboğazCFM @ Tam YükSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuÜcret
DYNABRADE 49410 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç | AB8FMM 25H854 494102"1 / 4 "NPT6.5manivela263200 rpm0.41 / 4 "€1,790.67
DYNABRADE 50320 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5Tetik308000 rpm0.73 / 8 "€1,175.29
DYNABRADE 52635 Havalı Disk Zımpara 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75manivela43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,156.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 48500 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç
€771.84 / Adet