Dynabrade 49410 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç | 25h854 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 49410 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç | AB8FMM 25H854

DYNABRADE 49410 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FMM Model: 49410Çapraz Referans: 25H854
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
€1,635.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.5
CFM @ Tam Yük26
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız3200 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk11.375 "
Ped Yüz TipiPSA diskleri için plastik
Dolgu büyüklüğü2"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu1/4 "-28 F
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiboğazCFM @ Tam YükSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuÜcret
DYNABRADE 48500 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç | AB8FMG 25H849 485002"1 / 4 "NPT5.75manivela2325,000 rpm0.41 / 4 "€720.83
DYNABRADE 50320 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp | AB8FMU 25H860 503204-1 / 2 "- 5"1 / 4 "NPT7.5Tetik308000 rpm0.73 / 8 "€1,101.38
DYNABRADE 52635 Havalı Disk Zımpara 12k Rpm 1.3 Hp 43cfm | AB8FQG 25H923 52635-3 / 8 "NPT10.75manivela43.012,000 rpm1.33 / 8 "€1,056.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 49410 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.4 Hp 2 İnç
€1,635.19 / Adet