Dynabrade 50302 | Havalı Öğütücü 12000 Rpm 11-3/4 İnç Uzunluk | 25h858 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 50302 Hava Öğütücü 12000 Rpm 11-3 / 4 İnç Uzunluk | AB8FMR 25H858

DYNABRADE 50302 Hava Öğütücü 12000 Rpm 11-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FMR Model: 50302Çapraz Referans: 25H858
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
€1,702.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10
CFM @ Tam Yük40
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız12,000 rpm
Öğütücü Tipi27 yazın
Kolu MalzemeBileşik
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk11.75 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzozHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 50303 Hava Öğütücü 12000 Rpm 8 İnç Uzunluk | AB8FMT 25H859 503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Yan1.21 / 2 "8"€1,561.23
DYNABRADE 52706 Hava Öğütücü 12000 Rpm 7-1 / 2 İnç Uzunluk | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Arka0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82
DYNABRADE 52715 Hava Öğütücü 12000 Rpm 7-3 / 4 İnç Uzunluk | AB8FQT 25H933 527151.25 "3 / 8 "NPT9.538Arka13 / 8 "7.75 "€765.71

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 50302 Hava Öğütücü 12000 Rpm 11-3/4 İnç Uzunluk
€1,702.84 / Adet