Dynabrade 52715 | Havalı Öğütücü 12000 Rpm 7-3/4 İnç Uzunluk | 25h933 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52715 Hava Öğütücü 12000 Rpm 7-3 / 4 İnç Uzunluk | AB8FQT 25H933

DYNABRADE 52715 Hava Öğütücü 12000 Rpm 7-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQT Model: 52715Çapraz Referans: 25H933
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
€765.71 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi9.5
CFM @ Tam Yük38
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız12,000 rpm
Öğütücü TipiTip 1 Koni / Fiş
Kolu MalzemeBileşik
HP1
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7.75 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek çapıHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzozHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 50302 Hava Öğütücü 12000 Rpm 11-3 / 4 İnç Uzunluk | AB8FMR 25H858 503024"3 / 8 "NPT1040Arka13 / 8 "11.75 "€1,702.84
DYNABRADE 50303 Hava Öğütücü 12000 Rpm 8 İnç Uzunluk | AB8FMT 25H859 503034 1/2 - 5 "1 / 2 "NPT9.538Yan1.21 / 2 "8"€1,561.23
DYNABRADE 52706 Hava Öğütücü 12000 Rpm 7-1 / 2 İnç Uzunluk | AB8FQQ 25H931 527064"1 / 4 "NPT5.7523Arka0.41 / 4 "7.5 "€1,200.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52715 Hava Öğütücü 12000 Rpm 7-3/4 İnç Uzunluk
€765.71 / Adet