Dynabrade 51330 | Hava Yönlendirici Hat İçi 0.7hp | 25h875 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 51330 Hava Yönlendiricisi Sıralı 0.7hp | AB8FNK 25H875

DYNABRADE 51330 Hava Yönlendirici Sıralı 0.7hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FNK Model: 51330Çapraz Referans: 25H875
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
€850.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Yönlendirici
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi8.3
Temel Boyut3-1/4 x 3-1/2"
CFM @ Tam Yük38.0
pens1 / 8 "
dba85
EgzozÖn
Serbest hız20,000 rpm
Gövde MalzemesiÇelik / Kompozit
HP0.7
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk8.25 "
Gerekli Basınç90 psi
Mil Diş Boyutu3 / 8 "-24
stilÇizgide
boğazGüvenlik Geçişi
Takım Ağırlığı2.5 lb
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.68
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)26.04
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu8467195090
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 51330 Hava Yönlendirici Sıralı 0.7hp
€850.49 / Adet