Dynabrade 52412 | Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç | 13f678 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52412 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç | AA4VKA 13F678

DYNABRADE 52412 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4VKA Model: 52412Çapraz Referans: 13F678
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
€876.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi9
CFM @ Tam Yük36
GörevSanayi
Egzoz TipiÖn
Serbest hız20,000 rpm
Kolu MalzemeKauçuk
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.7
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk6"
Ped Yüz TipiKilitleme
Dolgu büyüklüğü3"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.27
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.43
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu8460908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzoz TipiKolu MalzemeUzunlukÜcret
DYNABRADE 52415 Havalı Disk Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç | AB8FPU 25H908 524158.7535ArkaBileşik8.125 "€814.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52412 Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.7 Hp 3 İnç
€876.99 / Adet