IMPERIAL 600 Serisi 4 Valfli Pirinç Manifold Göstergeleri, 3/8 İnç Bağlantı Noktası
600 Serisi 4 Valfli Pirinç Manifold Göstergeleri, 3/8 İnç Bağlantı Noktası
Klima ve soğutma sistemlerinde soğutucu testi veya şarjı için Imperial 600 Serisi manifold göstergeleri. Bu hassas göstergeler, mükemmel darbe koruması ve yağlı parmaklarla bile güçlü tutuş için ergonomik tutamaklar sağlamak için darbelere, titreşimlere ve titreşimlere direnç gösteren renk kodlu ölçeklere sahip benzersiz bir tasarıma sahiptir. Ayrı ayrı kontrol edilebilen 4 valfli bağlantıya (vakum, alçak taraf, yüksek taraf ve soğutucu akışkan hatları) sahiptirler. Bu manifoldlar ayrıca, sırasıyla maksimum 800 ve 4000 psi çalışma ve patlama basınçlarını işlemek için PolarShield Yüksek Performanslı hortumlara sahiptir.
Raptor Supplies ayrıca Imperial sunar 2 valfli pirinç manifold 36 ve 60 inç hortum uzunluklarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çeşitli Çiviler
- 50 Hz Motorlar
- Akrilik Paneller
- Başlangıç Kontrol Kiti
- yağlama pompaları
- hidrolik hortumlar
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- Kuyu Pompaları
- Ampulle Bu ürüne bakanlar bu ürünlere de baktılar
- Dış Cephe Boyaları ve Lekeleri
- SALSBURY INDUSTRIES Açık Parsel Dolabı
- BUSSMANN CC12H Serisi Özel Sigortalar
- DIXON Döner Pullar
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Cam
- THOMAS & BETTS Alın Tipi Isı Büzüşmeli İzolasyonlar
- WATTS Su Basıncı Düşürücü Valf Tamir Takımları
- BRADLEY Aynalar
- RETRACTA-BELT Depo Montajlı Geri Çekilebilir Bantlı Bariyerler
- VESTIL SDG Serisi Döner Yükleme Kapıları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E13 Boyutlu, MDNS Tek Redüksiyon Modifiyeli Sonsuz Dişli Hız Düşürücüleri