Dynabrade 52590 | Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.33 Hp | 25h921 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52590 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.33 Hp | AB8FQE 25H921

DYNABRADE 52590 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.33 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQE Model: 52590Çapraz Referans: 25H921
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
€528.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dik Açı Hava Disk Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5
CFM @ Tam Yük20
GörevSanayi
Egzoz TipiArka
Serbest hız18,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.33
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk4.5 "
Ped Yüz TipiKilitleme
Dolgu büyüklüğü2"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDolgu büyüklüğüHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükKolu MalzemeHPMin. Hortum BoyutuUzunlukÜcret
DYNABRADE 54400 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Makinesi Endüstriyel 0.7 Hp | AA4VKF 13F683 544003"3 / 8 "NPT10.2541Kauçuk0.73 / 8 "8.5 "€1,210.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52590 Dik Açılı Hava Diskli Zımpara Endüstriyel 0.33 Hp
€528.98 / Adet