Dynabrade 52615 | Vakum Kesme Aleti Genel 12000 Rpm | 20uc98 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52615 Vakumlu Kesme Aleti Genel 12000 Rpm | AF7BNF 20UC98

DYNABRADE 52615 Vakum Kesme Aleti Genel 12000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7BNF Model: 52615Çapraz Referans: 20UC98
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
€2,002.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vakum Kesme Aleti
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi6.0
CFM @ Tam Yük6.0
Görevgenel
EgzozYan
Serbest hız12,000 rpm
Muhafız MalzemesiAlüminyum
Kolu MalzemeKauçuk
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP1.3
Kol TipiGüvenli kilit
Min. Hortum3 / 8 "
Uzunluk15 1 / 5 "
Gerekli Basınç90 PSIG
Hız KontrolEvet
Mil Çapı3/8
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı5"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8467290010

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52615 Vakum Kesme Aleti Genel 12000 Rpm
€2,002.34 / Adet