Dynabrade 52711 | Havalı Öğütücü, 15000 Devir/dakika, 5-3/4" | 25h932 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52711 Havalı Öğütücü, 15000 rpm, 5-3/4 | AB8FQR 25H932

DYNABRADE 52711 Hava Öğütücü, 15000 rpm, 5-3/4"

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQR Model: 52711Çapraz Referans: 25H932
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
€1,061.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.25
CFM @ Tam Yük21
GörevAğır
EgzozArka
Serbest hız15,000 rpm
Öğütücü Tipi27 yazın
Kolu MalzemeBileşik
HP0.4
kilitlemekYok hayır
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk5.75 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiTekerlek çapıCFM @ Tam YükEgzozSerbest hızHPÜcret
DYNABRADE 50340 Hava Öğütücü 11000 Rpm 8 İnç Uzunluk | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Arka11,000 rpm0.7€1,072.34
DYNABRADE 52630 Hava Öğütücü 13 500 Rpm 10 İnç Uzunluk | AB8FQF 25H922 5263010 "3 / 8 "NPT10.754"43dönel13,500 rpm1.3€1,161.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52711 Hava Öğütücü, 15000 rpm, 5-3/4"
€1,061.20 / Adet