Dynabrade 52630 | Havalı Öğütücü 13 500 Rpm 10 İnç Uzunluk | 25h922 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 52630 Hava Öğütücü 13 500 Rpm 10 İnç Uzunluk | AB8FQF 25H922

DYNABRADE 52630 Hava Öğütücü 13 500 Rpm 10 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQF Model: 52630Çapraz Referans: 25H922
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
€1,161.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Öğütücü
Hava girişi3 / 8 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi10.75
CFM @ Tam Yük43
GörevAğır
Egzozdönel
Serbest hız13,500 rpm
Öğütücü Tipi27 yazın
Kolu MalzemeBileşik
HP1.3
kilitlemekEvet
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk10 "
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu3 / 8 "-24
boğazmanivela
değişken HızYok hayır
Tekerlek çapı4"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)27.31
Gemi genişliği (cm)15.88
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukHava girişiOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiTekerlek çapıCFM @ Tam YükEgzozSerbest hızHPÜcret
DYNABRADE 50340 Hava Öğütücü 11000 Rpm 8 İnç Uzunluk | AB8FMW 25H862 503408"1 / 4 "NPT84 1/2 - 5 "32Arka11,000 rpm0.7€1,072.34
DYNABRADE 52711 Havalı Öğütücü, 15000 rpm, 5-3/4" | AB8FQR 25H932 527115.75 "1 / 4 "NPT5.252"21Arka15,000 rpm0.4€1,061.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 52630 Hava Öğütücü 13 500 Rpm 10 İnç Uzunluk
€1,161.34 / Adet