Dynabrade 52861 düz hatlı kalem öğütücü, isteğe bağlı karbür çapakları ve saplı noktaları kullanarak aletlerde, kalıplarda, kalıplarda, tıbbi implantlarda, mücevheratta ve otomobil / havacılık parçalarında çapak alma, gravür, dağlama, temizleme ve bitirme gibi hassas hafif işler için idealdir. Kalem tipi şekli, dar alanlarda kullanım için kolay tutuş ve daha fazla kontrol sunar.
Özellikler:
- Dynabrade 52861 düz hatlı kalem öğütücü, 1/8 inç sap çapına sahip frezleri ve saplı noktaları kabul etmek için 1/8 inçlik bir pense sahiptir.
- Serin çalışmak ve daha uzun bir çalışma ömrü sunmak için birkaç hareketli parça içerir.
- Bu kalem öğütücü, yalnızca arka siyah kapağı döndürerek alet hızlarının 0.4 ila 5000 rpm arasında ayarlanmasına izin veren 25000 hp yüksek verimli döner kanatlı stilde bir hava motoruna sahiptir.
- Şaft ucundaki dokunsal kavrama parmak ucuyla kontrol sağlarken kullanıcıyı dönen pens alanı hakkında uyarır.
- Ataşmanları iki anahtar manevrası ile kolayca değiştirilebilir.
- Bu kalem öğütücü, 1 PSIG altındaki basınçlarda 4 SCFM sıkıştırılmış havayı kabul etmek için 16/90 inç NPT dişi bağlantıya sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dynabrade 52898 İplik Koruyucu: Bu isteğe bağlı iplik koruyucu, bu kalem öğütücüdeki pens kapağına kolay ve hızlı erişim sağlar.
- Dynabrade 11411 & 10681 Hava Filtresi-Regülatör-Yağlayıcı Sistemleri: Bu FRL sistemleri hava basıncını düzenler, su kirleticilerini filtreler ve bu kalem öğütücüyü yağlar.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Bu yağlayıcı, pas veya tortu oluşumunu engeller.
- Dynabrade 94994 Hortum Üstü Tertibatı: Bu aşırı hortum tertibatı, egzozu kullanıcıdan uzağa yönlendirmek için bu havalı kalem öğütücü ünitesine takılır.
- Dynabrade 93351 Karbür Çapak Kiti: 12 çapak içeren bu kit, bu kalem öğütücünün 1/8 inçlik pensine monte edilir.
- Dynabrade 01495 Pens Ek Parçası: Bu ek parça, çapak gibi aksesuarları takmak için bu ünitenin bileziğine uyar.
Standartlar ve Onaylar:
- ANSI B186.1
- ANSI B7.1
- CFR 29 Bölüm 1910
- EN ISO-15744
Sık sorulan Sorular:
S. Bu kalem öğütücü ne kadar ses çıkarıyor?
A. Dynabrade 52861 düz çizgili kalem öğütücü, maksimum 79 dB(A) gürültü üretir.
S. Bu Dynabrade 52861 kalem öğütücü neyden yapılmıştır?
A. Bu kalem öğütücü, korozyon direnci için hafif, alüminyum yapıya sahiptir.
S. Bu Dynabrade 52861 kalem öğütücü için hangi boyutta hava hortumu gereklidir?
C. Bu kalem öğütücünün 1/4 inç (6 mm) hortum boyutu vardır.