Dynabrade 51731 | Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Rpm | 25h887 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 51731 Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB8FNX 25H887

DYNABRADE 51731 Hava Kalem Öğütücü Genel 60000 Rpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FNX Model: 51731Çapraz Referans: 25H887
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
€861.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Kalem Öğütücü
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi2.0
YatakSeramik
CFM @ Tam Yük8.0
Collet Kapasitesi1 / 8 "
Görevgenel
Egzoz TipiArka
Serbest hız60,000 rpm
Hortum uzunluğu60 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
HP0.10
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk5.25 "
Gerekli Basınç90 psi
boğazbükülme
Takım Ağırlığı0.8 lb
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467115090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kamçı Hortum Kimliği (1/4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeldeğişken HızOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiYatakCFM @ Tam YükSerbest hızHPUzunlukTakım AğırlığıÜcret
DYNABRADE 51706 Havalı Kalem Öğütücü Genel 35000 Devir | AA4VJD 13F652 51706Yok hayır2.0top8.035,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€791.24
DYNABRADE 51703 Havalı Kalem Öğütücü Genel 50000 Devir | AA4VJE 13F653 51703Yok hayır2.0top8.050,000 rpm0.105.25 "0.7 lb€715.96
DYNABRADE 51700 Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AA4VJF 13F654 51700Yok hayır2.0top8.060,000 rpm0.105.25 "0.6 lb€731.50
DYNABRADE 52861 Havalı Kalem Öğütücü Genel 25000 Devir | AA4VJH 13F656 52861Evet5.0top20.025,000 rpm0.405 21 / 32 "1.2 lb€781.31
DYNABRADE 51730 Havalı Kalem Öğütücü Genel 50000 Devir | AB8FNW 25H886 51730Yok hayır2.0Seramik8.050,000 rpm0.105.25 "0.8 lb€869.36
DYNABRADE 51750 Havalı Kalem Öğütücü Genel 60000 Devir | AB8FNY 25H888 51750Yok hayır2.0Korumalı8.060,000 rpm0.106"0.8 lb€821.93
DYNABRADE 51756 Havalı Kalem Öğütücü Genel 35000 Devir | AB8FNZ 25H889 51756Yok hayır2.0top8.035,000 rpm0.106"0.8 lb€804.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 51731 Hava Kalem Öğütücü Genel 60000 Rpm
€861.20 / Adet