Dynabrade 53078 | Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç | 25h940 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 53078 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç | AB8FRA 25H940

DYNABRADE 53078 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FRA Model: 53078Çapraz Referans: 25H940
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
€934.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.1
Yataktop
Chuck Boyutu1 / 4 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
GörevSanayi
Serbest hız3200 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeKauçuk
HP0.4
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk10.5 "
Gerekli Basınç90 psi
stilÇizgide
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Takım Ağırlığı1.80 lb
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.14
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukTakım AğırlığıÜcret
DYNABRADE 53037 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç | AB8FQY 25H938 530373.820,000 rpm0.53 / 8 "7"1.50 lb€682.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 53078 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç
€934.92 / Adet