Dynabrade 53037 | Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç | 25h938 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 53037 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç | AB8FQY 25H938

DYNABRADE 53037 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FQY Model: 53037Çapraz Referans: 25H938
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
€801.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava matkabı
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.8
Yataktop
Chuck Boyutu1 / 4 "
Matkap Chuck TipiAnahtarlı
GörevSanayi
Serbest hız20,000 rpm
Dişli TrenGezegen
Kolu MalzemeKauçuk
HP0.5
Min. Hortum Boyutu3 / 8 "
Uzunluk7"
Gerekli Basınç90 psi
stilÇizgide
Gaz Kelebeği Tipimanivela
Takım Ağırlığı1.50 lb
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)10.8
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467115020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiSerbest hızHPMin. Hortum BoyutuUzunlukTakım AğırlığıÜcret
DYNABRADE 53078 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç | AB8FRA 25H940 530783.13200 rpm0.41 / 4 "10.5 "1.80 lb€1,013.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 53037 Havalı Matkap Endüstriyel Sıralı 1/4 İnç
€801.65 / Adet