Dynabrade 57126 havalı parlatıcı / tampon, zımparalama ve parlatma işlemlerinden oluşan iki aşamalı bir parlatma sisteminde zımpara çizikleri gibi küçük yüzey kusurlarını onarmak için ideal olan bir Dynabrade Dynabuffer rastgele yörüngeli parlatıcıdır. Bu Dynabrade parlatıcı, 3 inçlik destek pedini veya isteğe bağlı parlatma cilasını 14 mm çaplı bir ofset yörüngesinde hareket ettirir.
Özellikler:
- Dynabrade 57126 hava parlatıcı / tampon, sorunsuz bir çalışma performansı için yük altında titreşimleri işleyen patentli bir dengeleyici sisteme sahiptir.
- Kullanıcı konforu için izole edilmiş, bozulmayan bir muhafaza kapağına sahiptir. Kullanıcılar ayrıca üniteye isteğe bağlı bir Dynabrade 53163 yan tutamak ekleyebilir.
- Bu kalem öğütücü, kullanım kolaylığı için sağa veya sola yönlendirilmiş bir emniyet kilitli kısma koluna takılabilir.
- Hızlı çalıştırma için Dynabrade 56142 kanca yüzlü destek pedi ve 97166 askı braketi ile birlikte gelir.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dynabrade 10681 Hava Filtresi-Regülatör-Yağlayıcı Sistemleri: Bu FRL sistemleri, hava basıncını düzenler, su kirleticilerini filtreler ve bu 3 inçlik hava parlatıcıyı yağlar.
- Dynabrade 95842 Air Lube: Bu yağlayıcı, pas veya tortu oluşumunu engeller.
- Dynabrade 96525 Alet Tamir Takımı: Bu kit, bu hava parlatıcı tamponunun sökülmesi / takılması için aletler içerir.
- Dynabrade 96537 Motor Ayar Kiti: Bu kit, ünite motorunun bakımını ve onarımını yapmak için çeşitli parçalar içerir.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dynabrade 57126 havalı parlatıcı / tampon ne kadar ses üretiyor?
C. Bu Dynabrade parlatıcı maksimum 79 dB(A) gürültü üretir.
S. Bu Dynabrade parlatıcıda hangi bağlantılar mevcuttur?
A. Bu Dynabrade 57126 havalı parlatıcı / tampon, iç çapı 1/4 inç olan bir hava hortumunun takılması için 3/8 inç NPT bağlantısına sahiptir.
S. Bu Dynabrade 57126 havalı parlatıcının / tamponun hız derecesi nedir?
C. Bu Dynabrade parlatıcı, 0.2 hp (149 W) motorunu 10000 RPM serbest hız ve 7000 RPM yük altında hız için kullanır.