SPEEDAIRE Solenoid Coil Connectors, DIN Type
stil | Model | Yükseklik | uzunluk | Tip | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3FFZ7 | 1.18 " | 1.5 " | DIN Tip A | 24 VDC | 0.86 " | €66.71 | |
A | 3FFZ8 | 1.18 " | 1.5 " | DIN Tip B | 120 VAC | 0.86 " | €66.71 | |
B | 3FFZ6 | 22mm | 1.6 " | DIN Tip B | 24VDC / 120VAC | 1.18 " | €33.63 |
Solenoid Bobin Konnektörleri, DIN Tipi
Solenoid valf konnektörleri, solenoid valfleri ve basınç anahtarlarını bağlamak için üretilmiştir. Bu kurşun fişler, kalıplanmış teller, kablolar ve eklentilerden oluşur. 0.86 ve 1.18 inç genişliklerde mevcut olan bu valf konektörlerinden birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yarış yolları
- Soğutucu Raflar
- Bant Kelepçe Araçları
- Davul Bardaklar
- Konveyörler
- İç Mekan LED Aydınlatma Armatürleri
- Merdiven Platformları ve İskele
- Redüktörlü Motorlar
- Karton Zımbalar ve Kapatıcılar
- WEILER 4-1 / 2 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 12,500 Maks. RPM
- CLECOTOOLS Hava Tornavidası
- WESCO Ağır Hizmet Muslukları
- OSG 318 Yüksek Performanslı Boru Musluğu
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, Yastıklı Kelepçeler, Paslanmaz Çelik
- APOLLO VALVES 10-512 Serisi Buhar Emniyet Valfleri
- TOUGH GUY Buzdolabı Bobin Fırçaları
- GATES Yuvarlak Diş Triger Kayışları, 5MM Adım
- MSA Advantage 4000 Serisi Tek Portlu Yüz Parçaları
- VESTIL NEST Serisi Direkli Nestable İstiflenebilir Raflar