Dynabrade 58418 | Hava Rastgele Orbital Zımpara Makinesi 0.45hp 6 İnç | 25h982 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 58418 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.45hp 6 İnç | AB8FTU 25H982

DYNABRADE 58418 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.45hp 6 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FTU Model: 58418Çapraz Referans: 25H982

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€966.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Rastgele Yörünge Zımparası
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi5.75
CFM @ Tam Yük23
Egzoz TipiArka
Serbest hız12,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.45
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Yörünge Çapı3 / 8 "
Uzunluk11.375 "
Ped Yüz TipiVinil veya Kanca Yüz
Dolgu büyüklüğü6"
Gerekli Basınç90 psi
İşmili Boyutu5 / 16 "-24
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakumsuz
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)14.61
Gemi uzunluğu (cm)30.16
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükSerbest hızHPYörünge ÇapıUzunlukÜcret
DYNABRADE 56800 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 6 İnç | AB8FRM 25H953 568004.51812,000 rpm0.283 / 16 "6"€464.26
DYNABRADE 56804 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 6 İnç | AB8FRN 25H954 568044.51812,000 rpm0.283 / 16 "7"€488.89
DYNABRADE 56829 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 6 İnç | AB8FRP 25H955 568294.51812,000 rpm0.283 / 16 "9"€487.76
DYNABRADE 56830 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 6 İnç | AB8FRQ 25H956 568304.51812,000 rpm0.283 / 16 "7.75 "€458.85
DYNABRADE 56859 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 6 İnç | AB8FRV 25H960 568594.51812,000 rpm0.283 / 32 "7"€431.83
DYNABRADE 56890 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.28hp 6 İnç | AB8FRX 25H962 568904.51812,000 rpm0.283 / 8 "7"€504.11
DYNABRADE 58406 Hava Rastgele Orbital Zımpara 0.45hp 6 İnç | AB8FTP 25H978 584065.752312,000 rpm0.453 / 16 "11.375 "€912.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 58418 Hava Rastgele Yörüngeli Zımpara 0.45hp 6 İnç
€966.39 / Adet