Dynabrade 58502 | Pnömatik Son İşlem Zımpara Makinesi 0.15 Hp | 25h990 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNABRADE 58502 Pnömatik Son İşlem Zımpara 0.15 Hp | AB8FUC 25H990

DYNABRADE 58502 Pnömatik Son İşlem Zımpara Makinesi 0.15 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8FUC Model: 58502Çapraz Referans: 25H990
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
€439.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Bitirme Zımpara
Hava girişi1 / 4 "NPT
Ortalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma Süresi3.25
CFM @ Tam Yük13
Egzoz TipiArka
Serbest hız10,000 rpm
Kolu MalzemeBileşik
Gövde MalzemesiBileşik
HP0.15
Min. Hortum Boyutu1 / 4 "
Uzunluk7"
Ped Yüz Tipikanca
Dolgu büyüklüğü3 "x 4-1 / 4"
Gerekli Basınç90 psi
boğazmanivela
Vakumlu / VakumsuzVakum
değişken HızYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8467111040
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOrtalama CFM @ 15 Saniyelik Çalışma SüresiCFM @ Tam YükEgzoz TipiSerbest hızHPUzunlukDolgu büyüklüğüÜcret
DYNABRADE 57400 Havalı Yüzey Zımpara Makinesi 0.3 Hp | AB8FRZ 25H964 574004.518Arka2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,230.35
DYNABRADE 57405 Pnömatik Son İşlem Zımpara Makinesi Vakumsuz | AB8FTA 25H965 574054.518Arka2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,309.70
DYNABRADE 57407 Havalı Yüzey Zımpara Makinesi 0.3 Hp | AB8FTB 25H966 574074.518Arka2400 rpm0.37"2-3 / 4 "x 8"€1,366.80
DYNABRADE 57800 Havalı Zımpara Makinesi Vakumsuz | AB8FTF 25H970 578004.016Arka8000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€887.32
DYNABRADE 57810 Havalı Zımpara 0.24 Hp | AB8FTG 25H971 578104.016Arka10,000 rpm0.287.25 "3-2 / 3 "x 7"€782.88
DYNABRADE 57814 Havalı Zımpara Merkezi Vakum | AB8FTH 25H972 578144.016Arka10,000 rpm0.247.25 "3-5 / 8 "x 7"€923.46
DYNABRADE 57900 Havalı Yüzey Zımpara 0.12 Hp | AB8FTJ 25H973 579005.020Arka15,000 rpm0.129"2-7/8" x 3-1/8"€906.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNABRADE 58502 Pnömatik Son İşlem Zımpara Makinesi 0.15 Hp
€439.74 / Adet