Dynabrade 58509 pnömatik son kat zımpara makinesi, mobilya, mutfak, banyo ve denizcilik uygulamalarında ahşap, plastik ve kompozit yüzeylerde zımparalama, talaş kaldırma, mühürleyen zımparalama, tüy kenar düzeltme, karıştırma ve son işlem için kullanılan bir Dynabrade Dynabug II yörüngeli zımpara makinesidir. Bu vakumsuz tip Dynabrade pnömatik zımpara makinesi, birlikte verilen 74 x 109 mm vinil yüzlü zımpara pedini (Dynabrade 56355) kullanarak yüzeylerde kontrollü, ultra ince bir son kat oluşturur.
Özellikler:
- Dynabrade 58509 pnömatik son zımpara makinesi, 0.15 PSIG (122 Bar) basınçta 13 SCFM (368 LPM) sıkıştırılmış hava tüketen 90 hp (6.2 W) hava motoruna sahiptir.
- Motor, zımpara makinesinin hassas 10000/3 inç (32 mm) yörünge hareketi için 2 rpm hıza sahiptir.
- Bu son zımpara makinesi, küçük elleri olan kullanıcıların bile kullanması için kompakt bir boyuta sahiptir.
- Ergonomik tasarımı, dikey uygulamalarda minimum el ve kol yorgunluğu için hafif ve rahat olurken düşük titreşim üretir.
- Dikdörtgen zımpara pedi, köşelerin zımparalanmasına olanak tanır.
Uyumlu Aksesuarlar:
- Dynabrade 10681 Hava Filtresi-Regülatör-Yağlayıcı Sistemleri: Bu FRL sistemleri hava basıncını düzenler, su kirleticilerini filtreler ve bu zımpara makinesini yağlar.
- Dynabrade 95842 & 95843 Hava Yağları: Bu yağlayıcılar pas veya tortu oluşumunu engeller.
- Dynabrade 98222 Motor Ayar Kiti: Ünite motorunun bakım ve onarımı için yedek parçalar içerir.
- Dynabrade Kaplamalı Aşındırıcı Merdaneler: Farklı tane boyutlarına sahip bu zımpara merdaneleri / levhalar, gerekli zımparalama derecesi için bu Dynabrade pnömatik zımpara makinesinin vinil pedi ile birlikte kullanılır.
Sık sorulan Sorular:
S. Bu Dynabrade 58509 pnömatik son zımpara makinesinde hangi bağlantı mevcuttur?
C. Bu Dynabrade zımpara makinesi, 1/4 inç iç çaplı hava hortumlarını takmak için 1/4 inç NPT bağlantısına sahiptir.
S. Bu Dynabrade pnömatik zımpara makinesinin ses seviyesi nedir?
A. Bu Dynabrade 58509 pnömatik son zımpara makinesi, 81 dB(A)'ya kadar ses üretir.
S. Bu Dynabrade 58509 pnömatik son zımpara makinesinde egzoz ne işe yarar?
C. Bu Dynabrade pnömatik zımpara makinesi, yağlayıcıları veya malzemeleri üniteden ve yüzeyden dışarı atmak için bir arka egzoza sahiptir.