DYNABRADE 64657 Downdraft Tablosu 48 x 96 İnç (2)1-1 / 2 Hp
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aşağı Çekiş Masası |
Amper AC | 15.0A / saat. |
Filtre Değerlendirmesi | 1 mikron |
HP | (2) 1-1 / 2 |
Hz | 60 |
Genel Derinlik | 96 " |
Toplam yükseklik | 37 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Faz | 1 |
Ses seviyesi | 84 dB |
Tablo Boyutu | 48 "96 x" |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 439.98 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 243.84 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
HS kodu | 8421398015 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gerilim | Amper AC | HP | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Faz | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64699 | 115 | 13.0A / saat. | 1 | 60 " | 33 " | 36 " | 1 | 72 dB | €7,594.41 | ||
63210 | 460 | 2.0A / saat. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 dB | €8,051.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
64210 | 230 | 4.0A / saat. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 3 | 72 dB | €8,466.20 | TEKLİF TALEBİ
| |
64700 | 115 | 13.0A / saat. | 1 | 72 " | 36 " | 36 " | 1 | 72 dB | €7,943.71 | TEKLİF TALEBİ
| |
64350 | 230 | 3.0A / saat. | 1 | 45 " | 46 " | 53 " | 3 | 85 dB | €28,811.37 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00