Dynaform 870420 | Açı Isofr Gri 1/4 İnç Th 2 İnç Bacak 5 Feet | 4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAFORM 870420 Açı Isofr Gri 1/4 İnç Th 2 İnç Bacak 5 Ayak | AD6URJ 4ATH9

DYNAFORM 870420 Açı Isofr Gri 1/4 İnç Th 2 İnç Ayak 5 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6URJ Model: 870420Çapraz Referans: 4ATH9
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
€86.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılı Dipçik
açı90 Dereceleri
RenkKoyu gri
KöşelerKare
Bitişpürüzsüz
Bacak uzunluğu2 "2 x"
Bacak Uzunluğu Toleransı+/- 0.094 "
uzunluk5ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.1875 "
Malzemeİzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR)
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-100 Derece F
Gerilme direnci30,000 psi
Kalınlık1 / 4 "
Kalınlık Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.53
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBacak uzunluğuuzunlukUzunluk ToleransıKalınlıkÜcret
DYNAFORM 870400 Açı Isofr Gri 1/8 Th 1 x 1 İnç Bacak 5 Ayak | AD6URG 4ATH7 8704001 "1 x"5ft.+/- 0.1875 "1 / 8 "€43.90
DYNAFORM 870410 Açılı Isofr Gri 1 / 4t x 1 1/2 İnç Bacaklar 5 Ayak | AD6URH 4ATH8 8704101-1/2" x 1-1/2"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€88.90
DYNAFORM 870430 Açılı Isofr Gri 1/4 İnç Th 3 İnç Bacak 5 Ayak | AD6URK 4ATJ1 8704303 "3 x"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€116.26
DYNAFORM 870440 Açılı Isofr Gri 3/8 İnç Th 3 İnç Bacak 5 Ayaklar | AD6URL 4ATJ2 8704403 "3 x"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€128.17
DYNAFORM 870450 Açılı Isofr Gri 1/4 İnç Th 4 İnç Bacak 5 Ayak | AD6URM 4ATJ3 8704504 "4 x"5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€121.92
DYNAFORM 870460 Açı Isofr Gri 3/8 İnç Th 4 İnç Bacak 5 Ayaklar | AD6URN 4ATJ4 8704604 "4 x"5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€162.66
DYNAFORM 870470 Açılı Isofr Gri 1/2 İnç Th 4 İnç Bacak 5 Ayaklar | AD6URP 4ATJ5 8704704 "4 x"5ft.+/- 0.1875 "1 / 2 "€227.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAFORM 870420 Açı Isofr Gri 1/4 İnç Th 2 İnç Ayak 5 Feet
€86.35 / Adet