DYNAFORM 870580 Açı Isofr Gri 3/8 İnç T 6 İnç Ayak 10 Feet
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılı Dipçik |
açı | 90 Dereceleri |
Renk | Koyu gri |
Köşeler | Kare |
Bitiş | pürüzsüz |
Bacak uzunluğu | 6 x 6 " |
Bacak Uzunluğu Toleransı | +/- 0.094 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.094 " |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangın Geciktirici Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Kalınlık | 3 / 8 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bacak uzunluğu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
870400 | 1 "1 x" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | €49.68 | |
870410 | 1-1/2" x 1-1/2" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €91.60 | |
870420 | 2 "2 x" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €73.34 | |
870430 | 3 "3 x" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €98.75 | |
870440 | 3 "3 x" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €123.72 | |
870450 | 4 "4 x" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €114.62 | |
870460 | 4 "4 x" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €151.79 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00