Dynaform 870630 | Çubuk Iso Natural 3/4 İnç Çap X 5 Feet Uzunluk | 4atl3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAFORM 870630 Çubuk Iso Natural 3/4 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk | AD6UTG 4ATL3

DYNAFORM 870630 Çubuk Iso Natural 3/4 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6UTG Model: 870630Çapraz Referans: 4ATL3
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
€45.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çubuk Stok
RenkDoğal (Madenden)
Çap3 / 4 "
Çap Toleransı+/- 0.010 "
uzunluk5ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.1875 "
Malzemeİzofilik Polyester Reçine (ISO)
Maks. Sıcaklık.150 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-100 Derece F
Reçine TürüISO
Gerilme direnci100,000 psi
TipGenel Amaçlı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.88
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapuzunlukUzunluk ToleransıÜcret
DYNAFORM 870600 Çubuk Iso Natural 1/4 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk | AD6UTD 4ATK9 8706001 / 4 "5ft.+/- 0.1875 "€8.47
DYNAFORM 870610 Çubuk Iso Natural 3/8 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk | AD6UTE 4ATL1 8706103 / 8 "5ft.+/- 0.1875 "€10.97
DYNAFORM 870620 Çubuk Iso Natural 1/2 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk | AD6UTF 4ATL2 8706201 / 2 "5ft.+/- 0.1875 "€18.07
DYNAFORM 870640 Çubuk Iso Natural 1 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk | AD6UTH 4ATL4 8706401"5ft.+/- 0.1875 "€87.54
DYNAFORM 870650 Çubuk Iso Natural 1 1/4 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk | AD6UTJ 4ATL5 8706501.25 "5ft.+/- 0.1875 "€115.00
DYNAFORM 870660 Çubuk Iso Natural 1/4 İnç Çap x 10 Feet Uzunluk | AD6UTK 4ATL6 8706601 / 4 "10ft.+/- 0.125 "€15.62
TEKLİF TALEBİ
DYNAFORM 870670 Çubuk Iso Natural 3/8 İnç Çap x 10 Feet Uzunluk | AD6UTL 4ATL7 8706703 / 8 "10ft.+/- 0.125 "€22.35
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAFORM 870630 Çubuk Iso Natural 3/4 İnç Çap x 5 Feet Uzunluk
€45.50 / Adet