DYNAFORM 870660 Çubuk Iso Natural 1/4 İnç Çap x 10 Feet Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çubuk Stok |
Renk | Doğal (Madenden) |
Çap | 1 / 4 " |
Çap Toleransı | +/- 0.010 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.125 " |
Malzeme | İzofilik Polyester Reçine (ISO) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Reçine Türü | ISO |
Gerilme direnci | 100,000 psi |
Tip | Genel Amaçlı |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 0.76 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00