DYNAFORM 870800 U Kanal Isofr 7/8 Ayak 1/4 İnç Th 10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanal Stoku |
Taban Genişliği | 3" |
Taban Genişliği Toleransı | +/- 0.094 " |
Renk | Koyu gri |
Bacak uzunluğu | 7 / 8 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.094 " |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangına Dayanıklı Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Reçine Türü | ISOFR |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 1 / 4 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.47 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 7.62 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Genişliği | Bacak uzunluğu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870720 | 2" | 9 / 16 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | €49.70 | |
870730 | 3" | 7 / 8 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €105.03 | |
870770 | 8" | 2.187 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €212.06 | |
870780 | 10 " | 2.75 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 2 " | €287.14 | |
870790 | 2" | 9 / 16 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 8 " | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
870840 | 8" | 2.187 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 3 / 8 " | €390.21 | TEKLİF TALEBİ
|
870850 | 10 " | 2.75 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 2 " | €699.51 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00