DYNAFORM 870850 U Kanal Isofr 2 3/4 Ayak 1/2 İnç T 10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanal Stoku |
Taban Genişliği | 10 " |
Taban Genişliği Toleransı | +/- 0.094 " |
Renk | Koyu gri |
Bacak uzunluğu | 2.75 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.094 " |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangına Dayanıklı Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Reçine Türü | ISOFR |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 1 / 2 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 25.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 6.99 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Genişliği | Bacak uzunluğu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870720 | 2" | 9 / 16 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | €49.70 | |
870730 | 3" | 7 / 8 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €105.03 | |
870770 | 8" | 2.187 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €212.06 | |
870780 | 10 " | 2.75 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 2 " | €287.14 | |
870790 | 2" | 9 / 16 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 8 " | €100.79 | TEKLİF TALEBİ
|
870800 | 3" | 7 / 8 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | €136.54 | TEKLİF TALEBİ
|
870840 | 8" | 2.187 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 3 / 8 " | €390.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00