DYNAFORM 870830 U Kanal Isofr 1 11/16 Ayak 3/8in T 10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | U Kanal Stoku |
Taban Genişliği | 6" |
Taban Genişliği Toleransı | +/- 0.094 " |
Renk | Koyu gri |
Bacak uzunluğu | 1 11 / 16 " |
uzunluk | 10ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.094 " |
Malzeme | İzoptalik Polyester Yangına Dayanıklı Reçine (ISOFR) |
Maks. Sıcaklık. | 150 F |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | -100 Derece F |
Reçine Türü | ISOFR |
Gerilme direnci | 30,000 psi |
Duvar Kalınlığı | 3 / 8 " |
Duvar Kalınlığı Toleransı | +/- 0.010 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.68 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 3916905000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Taban Genişliği | Bacak uzunluğu | uzunluk | Uzunluk Toleransı | Duvar Kalınlığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
870740 | 4" | 1.125 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €103.73 | |
870750 | 6" | 1.625 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | €109.50 | |
870760 | 6" | 1 11 / 16 " | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | €215.24 | |
870810 | 4" | 1.125 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | €160.44 | TEKLİF TALEBİ
|
870820 | 6" | 1.625 " | 10ft. | +/- 0.094 " | 1 / 4 " | €265.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00