Dynaform 870750 | U Kanal Isofr 1 5/8 Ayak 1/4 İnç Th 5 Feet | 4atm6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNAFORM 870750 U Kanal İzofr 1 5/8 Ayak 1/4 İnç Th 5 Ayak | AD6UTV 4ATM6

DYNAFORM 870750 U Kanal Isofr 1 5/8 Ayak 1/4 İnç Th 5 Ayak

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6UTV Model: 870750Çapraz Referans: 4ATM6
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
€109.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Kanal Stoku
Taban Genişliği6"
Taban Genişliği Toleransı+/- 0.094 "
RenkKoyu gri
Bacak uzunluğu1.625 "
uzunluk5ft.
Uzunluk Toleransı+/- 0.1875 "
Malzemeİzoptalik Polyester Yangına Dayanıklı Reçine (ISOFR)
Maks. Sıcaklık.150 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme-100 Derece F
Reçine TürüISOFR
Gerilme direnci30,000 psi
Duvar Kalınlığı1 / 4 "
Duvar Kalınlığı Toleransı+/- 0.010 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.69
Gemi yüksekliği (cm)4.13
Gemi uzunluğu (cm)152.4
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu3916905000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTaban GenişliğiBacak uzunluğuuzunlukUzunluk ToleransıDuvar KalınlığıÜcret
DYNAFORM 870740 U Kanal İzofr 1 1/8 Ayak 1/4 İnç Th 5 Ayak | AD6UTU 4ATM5 8707404"1.125 "5ft.+/- 0.1875 "1 / 4 "€103.73
DYNAFORM 870760 U Kanal İzofr 1 11/16 Ayak 3/8 İnç T 5 Ayak | AD6UTW 4ATM7 8707606"1 11 / 16 "5ft.+/- 0.1875 "3 / 8 "€215.24
DYNAFORM 870810 U Kanal İzofr 1 1/8 Ayak 1/4 İnç T 10 Ayak | AD6UUB 4ATN3 8708104"1.125 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€160.44
TEKLİF TALEBİ
DYNAFORM 870820 U Kanal İzofr 1 5/8 Ayak 1/4 İnç T 10 Ayak | AD6UUC 4ATN4 8708206"1.625 "10ft.+/- 0.094 "1 / 4 "€265.45
TEKLİF TALEBİ
DYNAFORM 870830 U Kanal İzofr 1 11/16 Bacak 3/8 inç T 10 Ayak | AD6UUD 4ATN5 8708306"1 11 / 16 "10ft.+/- 0.094 "3 / 8 "€408.88
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNAFORM 870750 U Kanal Isofr 1 5/8 Ayak 1/4 İnç Th 5 Ayak
€109.50 / Adet