DYNALON 107035-0003 Saplı Kepçe Hdpe Doğal Beyaz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kepçe Kolu |
Renk | doğal Beyaz |
Handle | 6 ft. |
Malzeme | HDPE |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 189.23 |
Gemi genişliği (cm) | 5.08 |
HS kodu | 3926909910 |
PLATFORM | Model | Handle | Ücret | |
---|---|---|---|---|
107035-0001 | 1.5 ft. | €84.16 | ||
107035-0002 | 3 ft. | €103.70 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00