DYNALON 109904 Laboratuvar Tepsisi 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tepsi |
Yükseklik | 5" |
uzunluk | 15.5 " |
Malzeme | Polipropilen |
genişlik | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 13.97 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 3926909910 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Çap | Yükseklik | uzunluk | Malzeme | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109934 | - | 3.75 " | 23.25 " | HDPE | 29.25 " | €235.48 | ||
109854 | 15 " | 3" | - | Polipropilen | 15 2 / 5 " | €207.74 | ||
109834 | 24 " | 6" | - | HDPE | 24 2 / 5 " | €252.24 | ||
209295-0001 | - | 4 / 5 " | 7 9 / 10 " | HIPS | 5 9 / 10 " | €16.49 | ||
209295-0002 | - | 1 1 / 5 " | 5 9 / 10 " | HIPS | 3 9 / 10 " | €18.34 | ||
209295-0003 | - | 1 3 / 5 " | 13 9 / 10 " | HIPS | 10 " | €34.35 | ||
209295-0004 | - | 3 1 / 5 " | 13 9 / 10 " | HIPS | 10 " | €49.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00