Dynalon 109854 | Laboratuvar Tepsisi Yuvarlak 3 X 15 Çap. Poli | 9ch14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNALON 109854 Laboratuvar Tepsisi Yuvarlak 3 x 15 Çap Poli | AF4MJZ 9CH14

DYNALON 109854 Laboratuvar Tepsisi Yuvarlak 3 x 15 Çap Poly

Stoktaki Ürünler
Madde: AF4MJZ Model: 109854Çapraz Referans: 9CH14
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
€207.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tepsi
Çap15 "
Yükseklik3"
MalzemePolipropilen
genişlik15 2 / 5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)53.34
Gemi genişliği (cm)40.64
HS kodu3926909910
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇapYükseklikuzunlukMalzemegenişlikÜcret
DYNALON 109904 Laboratuvar Tepsisi 5 x 17.5 x 15.5 Hdpe | AF3QRD 8C018 109904-5"15.5 "Polipropilen17.5 "-
TEKLİF TALEBİ
DYNALON 109934 Laboratuvar Tepsisi 3.75 x 29.25 x 23.25 Hdpe | AF3QRV 8C161 109934-3.75 "23.25 "HDPE29.25 "€235.48
DYNALON 109834 Laboratuvar Tepsisi Yuvarlak 6 x 24 Çap Hdpe | AF4XDH 9NNM4 10983424 "6"-HDPE24 2 / 5 "€252.24
DYNALON 209295-0001 Tepsi HIPS 4 / 5x5-9 / 10x7-9 / 10 İnç | AH2AYD 24AN09 209295-0001-4 / 5 "7 9 / 10 "HIPS5 9 / 10 "€16.49
DYNALON 209295-0002 Tepsi HIPS 1-1 / 5x3-9 / 10x5-9 / 10 İnç | AH2AYE 24AN10 209295-0002-1 1 / 5 "5 9 / 10 "HIPS3 9 / 10 "€18.34
DYNALON 209295-0003 Tepsi HIPS 1-3 / 5x10x13-9 / 10 İnç | AH2AYF 24AN11 209295-0003-1 3 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€34.35
DYNALON 209295-0004 Tepsi HIPS 3-1 / 5x10x13-9 / 10 İnç | AH2AYG 24AN12 209295-0004-3 1 / 5 "13 9 / 10 "HIPS10 "€49.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNALON 109854 Laboratuvar Tepsisi Yuvarlak 3 x 15 Çap Poly
€207.74 / Adet