Dynalon 303275-0018g | Karıştırma Çubuğu, Ptfe, Sekizgen, 3/8 İnç X 2 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DYNALON 303275-0018G Karıştırma Çubuğu, PTFE, Sekizgen, 3/8 İnç x 2 inç | CP4AFA 401R67

DYNALON 303275-0018G Karıştırma Çubuğu, PTFE, Sekizgen, 3/8 İnç x 2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: CP4AFA Modeli: 303275-0018GÇapraz Referans: 401R67

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€14.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Karıştırma Çubuğu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+bedenpaket adetÜcret
DYNALON 303515-0003 Karıştırma Çubuğu Yumurta 5 / 8x1.25 Ptfe | AF4AUK 8NDV4 303515-0003Karıştırma Çubuğu5/8 x 1 1/4 "1€20.69
DYNALON 303694 Ptfe Karıştırma Çubuğu 2 x 1/4 - 10'lu Paket | AF4TBM 9J250 303694Karıştırma Çubuğu2 x 3/10 x 3/10 "10€84.62
DYNALON 375985 Küvet Karıştırıcı, Ps, 120 mm LX 3 mm Çap, 1000 PK | CR2ZZT 12C180 375985Karıştırıcı-1000€105.08
DYNALON 303515-0007 Karıştırma Çubuğu, Yumurta, 3/4 İnç x 2 1/2 inç | CP4AEY 9KYG3 303515-0007Karıştırma Çubuğu-1€36.88
DYNALON 303275-0007G Karıştırma Çubuğu, PTFE, Sekizgen, 5/16 İnç x 1 1/2 İnç, 6 PK | CP4AEZ 401R69 303275-0007GKarıştırma Çubuğu-6€49.35
DYNALON 303515-0001 Karıştırma Çubuğu, PTFE, Yumurta, 3/8 inç x 3/4 inç | CP4AFB 401R38 303515-0001Karıştırma Çubuğu-1€18.44
DYNALON 303475 Karıştırma Çubuğu, PTFE, Mikro, 1.5 mm x 8 mm | CP4AFC 401R24 303475Karıştırma Çubuğu-1€8.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DYNALON 303275-0018G Karıştırma Çubuğu, PTFE, Sekizgen, 3/8 İnç x 2 inç
€14.16 / Adet